DCNS 250-075-250B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203028
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203028
EAN/GTIN 7291075297881
Nummer fabrikant 3203028
L-nummer L24040 1286

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 25 mm, code snijinzetzitting (SSC) 25,0, totale lengte (OAL) 165 mm, effectieve lengte (LU) 78,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 25 mm
  • Functionele lengte (LF) 100,45 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 250
  • Totale lengte (OAL) 165 mm
  • Puntlengte (PL) 3,8 mm
  • Lengte kraag (LPR) 105 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 78,8 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen