DCN 200-240-25.4R-12D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 12xD

Artikelnummer: 3202836
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3202836
EAN/GTIN 7291075297430
Nummer fabrikant 3202836
L-nummer L24040 631

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,787″, plaats stoelgrootte code (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 12.89″, bruikbare lengte (LU) 9,59″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,787″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,787″
  • decimale diameter: 0,787″
  • flensdiameter
  • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
  • : 0,823 Functionele lengte: 10.547″
  • insert Seat Size Code (SSC): 20.0
Lengte Groep: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 200
  • totale lengte (OAL): 12.89″
  • puntlengte (PL): 0,143″
  • uitstekende lengte (LPR): 10.69″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Round
  • Lengte: 9,59
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen