DCN 180-216-25.4R-12D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 12xD

Artikelnummer: 3202834
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202834
EAN/GTIN 7291075297416
Nummer fabrikant 3202834
L-nummer L24040 453

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,709″, plaats zadel maatcode (SSC) 18,0, totale lengte (OAL) 11.83″, bruikbare lengte (LU) 8,63″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,709″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,709″
  • decimale diameter: 0,709″
  • flensdiameter
  • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
  • : 0,744 Functionele lengte: 9,501″
  • insert Seat Size Code (SSC): 18.0
Lengte Groep: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 180
  • totale lengte (OAL): 11.83″
  • puntlengte (PL): 0,129″
  • uitsteeklengte (LPR): 9,63″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 8,63″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles