DCN 170-204-19.05R-12D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 12xD

Artikelnummer: 3202833
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202833
EAN/GTIN 7291075297409
Nummer fabrikant 3202833
L-nummer L24040 615

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,669″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 11,06″, bruikbare lengte (LU) 8,15″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,984″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,669″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,705 0,984″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,669″
  • decimale equivalent: 0,669″
  • flensdiameter: 8,968″
  • insert Seat Size Code (SSC): 17.0
Lengte Groep: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 170
  • totale lengte (OAL): 11.06″
  • Point Length (PL): 0,122″
  • uitstekende lengte (LPR): 9,09″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 8,15″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen