Omschrijving:
Modulaire boorkoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 12 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 12.0, totale lengte (OAL) 125 mm, effectieve lengte (LU) 61.82 mm
Kenmerk:
- Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 12 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 12,4 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
- Bundeldiameter (DF) 20 mm
- Functionele lengte (LF) 74,82 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
- L/D-bereik 5xD
- Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 120
- Totale lengte (OAL) 125 mm
- Puntlengte (PL) 1,82 mm
- Lengte kraag (LPR) 77 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 48 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 61,82 mm