• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

DCN 105-053-16R-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3202668
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202668
EAN/GTIN 7291075242935
Nummer fabrikant 3202668
L-nummer L24040 1134

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimers, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 10,5 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 116,7 mm, effectieve lengte (LU) 54,09 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 66,79 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 105
  • Totale lengte (OAL) 116,7 mm
  • Puntlengte (PL) 1,59 mm
  • Lengte kraag (LPR) 68,7 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 54,09 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen