DCN 230-115-31.75R-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202659
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202659
EAN/GTIN 7291075243451
Nummer fabrikant 3202659
L-nummer L24040 1015

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,906″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 23,0, totale lengte (OAL) 8,32″, bruikbare lengte (LU) 4,7″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,65″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 0,906″Functionele flensdiameter: 0,906″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,65 Functionele diameter: 0,906 Functionale diameter (LF): 0,941 Functionale diameter: 5,795″
  • insert Seat Size Code (SSC): 23.0
Lengte Groep: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 230
  • totale lengte (OAL): 8,32″
  • Point Length (PL): 0,165″
  • uitstekende lengte (LPR): 5,96″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 4,7″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen