DCN 200-030-25.4R-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202647
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202647
EAN/GTIN 7291075279863
Nummer fabrikant 3202647
L-nummer L24040 992

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,787″, plaats zadel maatcode (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 4,63″, bruikbare lengte (LU) 1,32″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,787″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,787″
  • decimale diameter: 0,787″
  • flensdiameter
  • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
  • : 0,823 Functionele lengte: 2,287″
  • insert Seat Size Code (SSC): 20.0
Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 200
  • totale lengte (OAL): 4,63″
  • Point Length (PL): 0,143″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,43″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,32″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen