DCN 200-030-25.4A-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202614
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202614
EAN/GTIN 7291075292169
Nummer fabrikant 3202614
L-nummer L24040 659

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,787″, plaats zadel maatcode (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 4,63″, bruikbare lengte (LU) 1,32″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,787″snijdiameter maximum (DCX): 0,823″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,787″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF):″:
    • : 2,287
    • Functionele lengte: 0,787
    • Functionele lengte: 1,26
    • : 2xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 200
    • totale lengte (OAL): 4,63″
    • puntlengte (PL): 0,143″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,43″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,32″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen