DCN 230-035-31,75A-1,5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202608
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202608
EAN/GTIN 7291075292138
Nummer fabrikant 3202608
L-nummer L24040 645

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,906″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 23,0, totale lengte (OAL) 5,15″, bruikbare lengte (LU) 1,55″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,653″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,906″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 0,941″
  • diameter snijdiameter minimum (DCN): 0,906″
  • decimale equivalent: 0,906″
  • flensdiameter (DF): 1,653
  • functionele lengte (LF): 2xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 230
  • totale lengte (OAL): 5,15″
  • puntlengte (PL): 0,165″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,79″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,55″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen