DCN 160-024-19.05A-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202510
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202510
EAN/GTIN 7291075292077
Nummer fabrikant 3202510
L-nummer L24040 1199

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,63″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 3,91″, bruikbare lengte (LU) 1,07″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98 1,825″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,63″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,665″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,63″
  • decimale equivalent: 0,63″
  • flensdiameter (DF): 0,98″
  • functionele lengte (insert) 2xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 160
  • totale lengte (OAL): 3,91″
  • puntlengte (PL): 0,115″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,94″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,07″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen