DCN 170-051-19.05A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202488
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202488
EAN/GTIN 7291075292497
Nummer fabrikant 3202488
L-nummer L24040 325

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,669″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 5,04″, bruikbare lengte (LU) 2,13″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter verkleind (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,669″
  • snijdiameter maximum (DCX):″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,669″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (insert):″
    • : 2,948Lengte: 0,669
    • : 0,98
    • Fensdiameter: 0,98
    • Functionele Lengte: 0,705
    • : 3xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 170
    • totale lengte (OAL): 5,04″
    • puntlengte (PL): 0,122″
    • uitstekende lengte (LPR): 3,07″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,97″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 2,13″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen