DCN 100-080-15.87A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202478
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202478
EAN/GTIN 7291075293210
Nummer fabrikant 3202478
L-nummer L24040 299

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,394″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 5,68″, bruikbare lengte (LU) 3,22″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79 3,718″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,394″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,409″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,394″
  • decimale equivalent: 0,394″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert) 8xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 100
  • totale lengte (OAL): 5,68″
  • puntlengte (PL): 0,072″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,79″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 3,22″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen