DCN 300-150-38.1A-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3201749
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201749
EAN/GTIN 7291075292879
Nummer fabrikant 3201749
L-nummer L24040 357

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC) 1,181″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 30,0, totale lengte (OAL) 10.45″, bruikbare lengte (LU) 6,12″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1,181″
  • diameter snijdiameter maximum (DCX): 1,217″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,181″decimale equivalent: 1,181″
  • flensdiameter (DF): 1,968
  • functionele lengte (LF): 7,555″
    • : 1,968″ Fensdiameter: 5xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 300
    • totale lengte (OAL): 10.45″
    • puntlengte (PL): 0,215″
    • uitstekende lengte (LPR): 7,77″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,68″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 6,12″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen