ICM 304 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5568402
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568402
EAN/GTIN 7291075246766
Nummer fabrikant 5568402
L-nummer L24050 570

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 30,4 mm, snijplaatzitting maatcode (SSC) 30,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 30,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 12,7 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 30,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 17,4 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,68 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen