• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

DCM 140-112-16A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3200951
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200951
EAN/GTIN 7291075170320
Nummer fabrikant 3200951
L-nummer L24040 39

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 14.0, totale lengte (OAL) 179,2 mm, effectieve lengte (LU) 112 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 14 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 128,65 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 140-SG in
  • Totale lengte (OAL) 179,2 mm
  • Puntlengte (PL) 2,55 mm
  • Lengte kraag (LPR) 131,2 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 112 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen