DCM 210-063-25A-3D 8-20.5 dia. drills using interchangeable bits L=3xD.

Artikelnummer: 3200674
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3200674
    EAN/GTIN 7291075101379
    Nummer fabrikant 3200674
    L-nummer L24040 1238

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 21 mm, code snijplaatzitting (SSC) 21,0, totale lengte (OAL) 146,8 mm, effectieve lengte (LU) 63 mm

    Kenmerk:

    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 21 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 21,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 21 mm
    • Bundeldiameter (DF) 32 mm
    • Functionele lengte (LF) 86,98 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
    • L/D-bereik 3xD
    • Voer de naam (MIID) IDI 210-SG in
    • Totale lengte (OAL) 146,8 mm
    • Puntlengte (PL) 3,82 mm
    • Lengte kraag (LPR) 90,8 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 56 mm
    • Effectieve lengte (LU) 63 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen