IDI 214-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5505606
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505606
EAN/GTIN 7291075100839
Nummer fabrikant 5505606
L-nummer L24050 1889

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 21,4 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 21,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 21,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 5,61 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 21,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 9,5 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,89 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles