Klemdraaihouder links 40/15HP mm

Artikelnummer: 320036 40/15HP
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 40 mm
    Plaatafmeting 15
    Opname HSK-T
    Inzetsoort links
    Opnamenorm ISO 12164-3
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 55 mm
    Minimale voorboor-⌀ D1 min 50 mm
    As-puntafstand f 27 mm
    geschikte wisselplaat DN.. 1506..
    Reservedeel P05
    Totale lengte 77 mm
    Schachttype Holle-schachtconus
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 320036 40/15HP
    EAN/GTIN 2050002039650
    Nummer fabrikant HA4.PDF.RJA.055-HP

    Omschrijving

    Tip:

    bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
    PSC-spanpen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen