Klemdraaihouder links, HSK-T, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 63/15HPmm

Artikelnummer: 320036 63/15HP
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 15
Opname HSK-T
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 80 mm
As-puntafstand f 45 mm
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Reservedeel P05
Schachttype Holle-schachtconus
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320036 63/15HP
EAN/GTIN 2050001772534
Nummer fabrikant HA6.PDF.LJA.070HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.