{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
x | 98 mm | |
L1 | 100 mm | |
L2 | 68 mm | |
b2 | 64 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 94 mm | |
Geschikte machines | Mazak: QT Smart, QT Compakt | |
Producttype | Beitelhouder |
Artikelnummer | 319886 68 | |
EAN/GTIN | 4045197877420 | |
Nummer fabrikant | 319886 68 |