{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
x | 95 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 45 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 91 mm | |
Geschikte machines | Emag VL, Emag VT | |
Producttype | Beitelhouder |
Artikelnummer | 319886 55/E | |
EAN/GTIN | 4045197877406 | |
Nummer fabrikant | 319886 55/E |