{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H7) | 40 mm | |
VDI-grootte | VDI 50 | |
d6 | 98 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 76 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | |
Koelkanaaldraad | M8 | |
Spanschroef-schroefdraad | M12 | |
Producttype | VDI-boorstanghouder |
Artikelnummer | 319335 40 | |
EAN/GTIN | 4062406755133 | |
Nummer fabrikant | 319335 40 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Boorstanghouder Vorm E2 40 mm
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 105,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 191,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 76,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | VDI 40 | VDI 20 |
Vorm | E | E | E |
VDI-grootte | VDI 50 | VDI 40 | VDI 20 |
Boring d2 (H7) | 40 | 40 | 40 |
l6 | 90 | 160 | 90 |
l7 | 76 | 150 | 76 |
Producttype | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder | VDI-boorstanghouder |