Boorstanghouder 40 mm

Artikelnummer: 318830 40
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 40 mm
Opname HSK-T 63
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 90 mm
Buiten-⌀ D 63 mm
L1 64 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318830 40
EAN/GTIN 2050001672773
Nummer fabrikant HA6.B40.K01.090

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van boorstangen.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.