{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 32 mm | |
Opname | HSK-T 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Buiten-⌀ D | 56 mm | |
L1 | 64 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318830 32 | |
EAN/GTIN | 2050001672766 | |
Nummer fabrikant | HA6.B32.K01.090 |