FDN D160-1419-40R-CALN11 Full Slot Flange Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying Tangentially Mounted LN 1106 Inserts

Artikelnummer: 3181195
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181195
EAN/GTIN 7291075228083
Nummer fabrikant 3181195
L-nummer L23980 2449

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 44 mm, Cutting Diameter (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Cutting Width Maximum (CWX) 19.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 14 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 44 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 19,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 5
  • Effectieve lengte (LU) 28,9 mm

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen