PH D2.00-H040-W1.25-13 Center snijplunjers met hoge productiviteit en PLHT 1305-PDX snijplaten

Artikelnummer: 3181177
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PLUNGER
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3181177
EAN/GTIN 7291075162592
Nummer fabrikant 3181177
L-nummer L23980 2233

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body diameter (BD) 1,94″, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 4, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 2, totale lengte (OAL) 6,72″, bruikbare lengte (LU) 3,68″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,94″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 4
  • Face effectieve snijrand (ZEFF): Totale lengte: 2
  • Functionale lengte: 4,43 (LF): 6,72″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 3,68″