PH D2.50-H055-A-W1.50-13 Center snijplunjers met hoge productiviteit en spiraalvormige groeven, voorzien van PLHT 1305-PDX snijplaten

Artikelnummer: 3102911
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PLUNGER
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3102911
EAN/GTIN 7291075162639
Nummer fabrikant 3102911
L-nummer L23980 2021

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 6, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 2, totale lengte (OAL) 8,99″, bruikbare lengte (LU) 5-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 6
  • Face effectieve snijrand telling (ZEFF): 2
  • functionele lengte″(totale lengte: 6,31 lengte: Lengte: Totale lengte:
  • : Lengte: 8,99 (OLengte: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 5-1/2″