S845 F45SX D4.0-7-1.5-R16 45° vlakfrezen met economische snijplaten en 8 spiraalvormige snijvlakken rechts

Artikelnummer: 3181094
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181094
EAN/GTIN 7291075209310
Nummer fabrikant 3181094
L-nummer L23980 2159

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 4,58″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 3,268″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 4,58″
  • snijdiameter maximum (DCX): 4,58″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 7
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,276 3,268″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 45 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles