S845 SXMU 1606ADTR-MM IC328 Square Thick Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Artikelnummer: 5605227
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 845 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605227
EAN/GTIN 7291075209051
Nummer fabrikant 5605227
L-nummer L23910 62

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 7,15 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 16,2 mm, dikte snijelement (S) 7,45 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 7,15 mm
  • Diameter incirkel (IC) 16,2 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat dikte (S) 7,45 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,5 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,3 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIDO 845 LINE" Bekijk alles