Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 70 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 22 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Snijdiameter (DC) 14 mm
- Diameter (DC/DCX) 14 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 5,8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 46 mm
- Koplengte (links) 22 mm
- Voer de naam (MIID) SOMT 060204-HQ in
- Totale lengte (OAL) 70 mm
- Weldon Shaft
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden
- Effectieve lengte (LU) 22 mm