Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,31″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon
Kenmerk:
Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″ ″ Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 1-1/4″ snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″ snijrichting (HAND): Rechter HANDaantal snijitems (CICT): 4 Diepte van 0,31 mm mm ( - ): Maximale snijlengte: 2,859″
- -koplengte (LH): 1,48″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
- totale lengte (OAL): 4″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 1,6 Degrees
-
- schachttype: Weldon
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees