H690 F90AX D160-8-40-16 90° Face Mills Carrying H690 TNKX 1606 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106393
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIDO 690
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3106393
    EAN/GTIN 7291075314274
    Nummer fabrikant 3106393
    L-nummer L23980 681

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlak-, hoekfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 105 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style C..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Snijdiameter (DC) 160 mm
    • Diameter (DC/DCX) 160 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 8
    • Snijlengte max. (APMX) 13,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 105 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen