{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | E | |
Maximaal aandrijfvermogen van draaibank | 5 kW | |
Maximale sledebreedte SB | 120 mm | |
Maximale draaibeitelhoogte h | 25 mm | |
Boring-⌀ van kop | 20 mm | |
Boring-⌀ van centreerplaat | 10 mm | |
Breedte | 137 mm | |
Hoogte | 66 mm | |
Maximale uitlading A | 69 mm | |
Producttype | Beitelhouder |
Artikelnummer | 318000 E | |
EAN/GTIN | 2050002064584 | |
Nummer fabrikant | 105595 / CM-SRK-030 |