Snelwissel-beitelhouderkop A

Artikelnummer: 318000 A
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type A
Maximaal aandrijfvermogen van draaibank 1,472 kW
Maximale sledebreedte SB 100 mm
Maximale draaibeitelhoogte h 20 mm
Boring-⌀ van kop 20 mm
Boring-⌀ van centreerplaat 10 mm
Breedte 100 mm
Hoogte 54 mm
Maximale uitlading A 48 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318000 A
EAN/GTIN 4045197315694
Nummer fabrikant K 11

Omschrijving

Toepassing:

Beitelhouderkop met vlakgeslepen grondvlak op de zo vlak mogelijke support leggen en bevestigen. Daarvoor moet eerst de boring van de centreerschijf goed worden uitgedraaid. Het afstellen gebeurt met ingespannen boorstanghouder en boorstang die onder een hoek t.o.v. de spanplaat worden gepositioneerd. Dan de wijzer op de nulstreep van de dekschijf instellen en de spanschroef stevig vastdraaien. Voor precies draaiwerk of zwaar ruwen is het nuttig om de stift met 2 paspennen te borgen. De boringen zijn aanwezig.

Levering:

Inclusief 1 excentrische hendel voor nr. 318000, 1 spansleutel voor nr. 318100; 318200.