{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 176 mm | |
Binnen-⌀ | 110 mm | |
Inhangbereik-⌀ positie J | 35 mm - 125 mm | |
Inhangbereik-⌀ positie A | 170 mm - 260 mm | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Geschikt voor klauwplaat tot ⌀ | 200 mm | |
Producttype | Uitdraairing voor bekken |
Artikelnummer | 315900 176/110 | |
EAN/GTIN | 4019208059471 | |
Nummer fabrikant | 220207 |