{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 290 mm | |
Binnen-⌀ | 208 mm | |
Inhangbereik-⌀ positie J | 145 mm - 215 mm | |
Inhangbereik-⌀ positie A | 290 mm - 360 mm | |
Gewicht | 7 kg | |
Geschikt voor klauwplaat tot ⌀ | 315 mm | |
Producttype | Uitdraairing voor bekken |
Artikelnummer | 315900 290/208 | |
EAN/GTIN | 4019208059501 | |
Nummer fabrikant | 220210 |