Getrapte opzetbekken, set 3-delig 315

Artikelnummer: 313770 315
Prijs instellen 3 Stuk (149,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Staal 16MnCr5

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Staal 16MnCr5
Voor klauwplaattype 315 mm
Lengte L 104 mm
Breedte B 50 mm
Hoogte H 52 mm
Boringafstand a 20 mm
Boringafstand b 30 mm
Groefbreedte D 21 mm
voor schroefdraad DIN 912 M16
Geschikt voor kleurcode Schunk krachtspanklemmen en bekken
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313770 315
EAN/GTIN 2050001929853
Nummer fabrikant 0133113

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding, gebruineerd.
Gehard.

Toepassing:

Voor spannen en spreiden.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.
  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • Aluminium opzetbekken, op aanvraag.