{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | Staal 16MnCr5 | |
Voor klauwplaattype | 250 mm | |
Lengte L | 101,5 mm | |
Breedte B | 40 mm | |
Hoogte H | 54 mm | |
Boringafstand a | 25,5 mm | |
Boringafstand b | 30 mm | |
Groefbreedte D | 16 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Schunk krachtspanklemmen en bekken | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313770 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929846 | |
Nummer fabrikant | 0133111 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Getrapte opzetbekken, set 3-delig 250
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
|
|
Boringafstand a | 25,5 | 20 |
Boringafstand b | 30 | 28 |
Breedte B | 40 | 50 |
Voor klauwplaattype | 250 | 250 |
Lengte L | 101,5 | 120 |
Groefbreedte D | 16 | 21 |
Producttype | Krachtspanhouderbekken | Krachtspanhouderbekken |