Getrapte opzetbekken, set 3-delig 315

Artikelnummer: 313470 315
Prijs instellen 3 Stuk (176,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 315 mm
Lengte L 128 mm
Breedte B 50 mm
Hoogte H 58 mm
Boringafstand a 46 mm
Boringafstand b 30 mm
Groefbreedte D 21 mm
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313470 315
EAN/GTIN 2050001929655
Nummer fabrikant 0121111

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding, gebruineerd.
Gehard.

Toepassing:

Voor spannen en spreiden.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.
  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • aluminium opzetbekken, op aanvraag.