Getrapte opzetbekken, set 3-delig 210

Artikelnummer: 313470 210
Prijs instellen 3 Stuk (118,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 210 mm
Lengte L 84,3 mm
Breedte B 40 mm
Hoogte H 49 mm
Boringafstand a 28,7 mm
Boringafstand b 19 mm
Groefbreedte D 17 mm
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313470 210
EAN/GTIN 2050001929631
Nummer fabrikant 0121102

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en precisiegeslepen vertanding, gebruineerd.
Gehard.

Toepassing:

Voor spannen en spreiden.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

Later gekochte opzet- en getrapte bekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.
  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • aluminium opzetbekken, op aanvraag.