Opzetbekkenset, 3-delig 315

Artikelnummer: 313450 315
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 315 mm
Lengte L 140 mm
Breedte B 50 mm
Hoogte H 50 mm
Boringafstand a 30 mm
Boringafstand b 28 mm
Groefbreedte D 21 mm
voor schroefdraad DIN 912 M16
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313450 315
EAN/GTIN 4019208193472
Nummer fabrikant 1028178

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige groef en vertanding, gebruineerd.
Afgeschuind voor kleine span-⌀.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Krachtspanklemmen van Schunk, Röhm en andere merken.

Accessoires:

T-groefstukken nr. 313505313605.

Tip:

  • Voor aanpassing aan de klauwplaat dient u de vertanding, groefbreedte (D) en afstanden tussen de gaten (a, b) te vergelijken.
  • aluminium opzetbekken, op aanvraag.