{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 200 mm | |
Lengte L | 98 mm | |
Breedte B | 35 mm | |
Hoogte H | 40 mm | |
Boringafstand a | 15 mm | |
Boringafstand b | 22 mm | |
Groefbreedte D | 17 mm | |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | |
Producttype | Krachtspanhouderbekken |
Artikelnummer | 313450 200 | |
EAN/GTIN | 4019208193458 | |
Nummer fabrikant | 1028176 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Opzetbekkenset, 3-delig, Voor klauwplaattype: 200
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 98,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
|
|
Boringafstand a | 15 mm | 15 mm | 12 mm |
Boringafstand b | 22 mm | 22 mm | 19 mm |
Breedte B | 35 mm | 35 mm | 36 mm |
Voor klauwplaattype | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
voor schroefdraad DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Hoogte H | 40 mm | 40 mm | 53 mm |
Producttype | Krachtspanhouderbekken | Krachtspanhouderbekken | Krachtspanhouderbekken |