Zachte opzetbekken, set 3-delig 250

Artikelnummer: 313300 250
Prijs instellen 3 Stuk (25,73 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 250 mm
Lengte L 125 mm
Breedte B 30 mm
Hoogte H 50 mm
Groefbreedte D 12 mm
Boringafstand b 40 mm
Lengte tussenstuk A 20 mm
Geschikt voor kleurcode Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat-bekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313300 250
EAN/GTIN 4019208023700
Nummer fabrikant 094010

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen oplegvlak, gebruineerd.
Niet-getrapt, voor het uitdraaien van individuele span-⌀. Nauwkeurig oplegvlak, niet-gebruineerd.

Toepassing:

Aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.
Om op geharde basisbekken te schroeven.Voor het spannen van onregelmatig gevormde of al bewerkte werkstukken, die niet beschadigd mogen worden.De bekken worden hiervoor overeenkomstig de werkstukvorm uitgewerkt.

Materiaal:

Kwaliteitsproduct van 16MnCr5.

T.b.v.:

Schunk-spiestangklauwplaat nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-spiestangklauwplaat Duro nr. 313120; 313140 en andere spiestang-klauwplaatsystemen.

Tip:

Aluminium opzetbekken, op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires