{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor klauwplaattype | 200 mm | |
Lengte L | 105 mm | |
Breedte B | 22 mm | |
Hoogte H | 40 mm | |
Groefbreedte D | 10 mm | |
Boringafstand b | 40 mm | |
Lengte tussenstuk A | 20 mm | |
Geschikt voor kleurcode | Röhm spiestang-klauwplaat en bekken; Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat-bekken |
Artikelnummer | 313300 200 | |
EAN/GTIN | 4019208023694 | |
Nummer fabrikant | 094009 |