Verrijdbare werkbank XL 5 laden 985x1200x625mm

Artikelnummer: 3127788
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype mobiele werkbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3127788
    EAN/GTIN 4010886952047
    Nummer fabrikant 3127788
    L-nummer L60160 6050

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afmetingen: H 985 x B 1200 x D 625 mm
    30 mm dik beukenmultiplex-blad, oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
    Eén ladeblok over de volledige breedte
    Zijpanelen met Europerforatie 10 x 38 mm
    Veiligheid door hielbescherming
    plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw
    centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
    Brede laden (B 998 x D 474 mm) met volledige uittrekbaarheid, uitneembaar.
    individuele uittrekblokkering, er kan altijd slechts één lade tegelijk geopend worden, éénhandbediening
    Draagvermogen per lade 80 kg
    GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg
    GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast
    speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag

    Kenmerk:

    • Afmeting (L x B x H): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
    • Aantal wielen: 4
    • Aantal laden: 5
    • Werkhoogte: 985
    • Werkbladafmeting [metrisch]: 1200 x 635 x 30 mm
    • Dikte werkblad [mm]: 30 mm
    • Diameter vaste wielen [2x]: 200
    • Dynamisch draagvermogen [kg]: 750 kg
    • Kleur: GEDORE blauw, RAL 5017
    • Totale breedte [mm]: 1.200 mm
    • Totale hoogte [mm]: 985 mm
    • Totale lengte [mm]: 635 mm
    • Zwenkwieldiameter met rem (2x): 125
    • Materiaal: Plaatstaal
    • Oppervlak: gepoedercoat
    • Type lade:
      • 3x type 2, h. = 101,5 mm
      • 2x type 3, h. = 155 mm
    • Statisch draagvermogen [kg]: 1000 kg
    • Draagvermogen per lade [kg]: 70 kg
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • afsluitbaar: ja
    • Individuele uittrekstop: ja
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen