Vierklauw staal korte conusopname 125/4 mm

Artikelnummer: 312705 125/4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ A / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 702-3
    Conusgrootte 4
    Materiaal Staal
    Buiten-⌀ A 125 mm
    Doorlaat E 32 mm
    Hoogte zonder bekken H1 69 mm
    Hoogte met bekken H2 93 mm
    Aantal tapeinden 3
    Grootte van de tapeinden M10
    Centreerconus-⌀ B 63,525 mm
    Sleutelvierkant K 9 mm
    Gewicht 6,7 kg
    Maximaal toerental 5.500 min-1
    Kleurcode voor accessoires Röhm spiraalklauwplaat en bekken
    Producttype Vlakke-spiraalhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 312705 125/4
    EAN/GTIN 4019208033778
    Nummer fabrikant 185538

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Smeedijzer, dus lange levensduur en geschikt voor machines met hoge toerentallen.
    • Vlakke spiraalring matrijsgesmeed, gebalanceerd en gehard.
    • Flanken van de spiraal en draadflanken van de bekken zijn geslepen.
    • Gewichts- en massatraagheidsgereduceerd lichaam van staal.
    • Hoge rondloopnauwkeurigheid.

    Toepassing:

    voor spindelkoppen DIN 55027 met tapeinden en borgmoeren. De klauwplaat wordt altijd zonder tussenflens direct op de spindelkop opgenomen.

    Norm:

    DIN 702-3.

    Materiaal:

    Staal

    Levering:

    1 Set = 4 geharde boorbekken, naar buiten getrapt.
    1 set = 4 geharde draaibekken, naar binnen getrapt.
    1 spansleutel en al naar gelang de uitvoering van de klauwplaat bevestigingsschroeven of -bouten.

    Accessoires:

    Reserve- en extra bekken zie nr. 314100315300. Spaanbescherming zie nr. 312800.

    Tip:

    DIN 702-3 voldoet aan de oude norm DIN 55027.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen