{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Conusgrootte | 6 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 200 mm | |
Doorlaat E | 55 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 74,5 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 107 mm | |
Aantal tapeinden | 4 | |
Grootte van de tapeinden | M12 | |
Centreerconus-⌀ B | 106,39 mm | |
Sleutelvierkant K | 11 mm | |
Gewicht | 17,3 kg | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312705 200/6 | |
EAN/GTIN | 4019208524689 | |
Nummer fabrikant | 185542 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Vierklauw staal korte conusopname, DIN 702-3, Buiten-⌀ A / conus: 200/6mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 1.185,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 848,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Doorlaat E | 55 mm | 55 mm |
Gewicht | 17,3 kg | 19 kg |
Hoogte met bekken H2 | 107 mm | 107 mm |
Hoogte zonder bekken H1 | 74,5 mm | 78 mm |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder | Vlakke-spiraalhouder |