{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 160 mm | |
Doorlaat E | 42 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 65 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 91 mm | |
Centreer-⌀ B | 125 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Sleutelvierkant K | 10 mm | |
Gewicht | 9,2 kg | |
Maximaal toerental | 4.600 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312505 160 | |
EAN/GTIN | 4019208026626 | |
Nummer fabrikant | 185326 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Vierklauw staal cilindrische centreeropname, DIN 702-4, Buiten-⌀ A: 160mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 991,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
€ 341,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 551,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Gewicht | 9,2 kg | 10 kg | 10 kg |
Materiaal | Staal | Gietijzer | Staal |
Maximaal toerental | 4.600 min-1 | 3.600 min-1 | 4.600 min-1 |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centreer-⌀ B | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Centreerdiepte C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |