{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiaal | Staal | |
Buiten-⌀ A | 160 mm | |
Doorlaat E | 42 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 68 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 100 mm | |
Centreer-⌀ B | 125 mm | |
Centreerdiepte C | 4 mm | |
Gewicht | 10 kg | |
Maximaal toerental | 4.600 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312911 160 | |
EAN/GTIN | 4062406154592 | |
Nummer fabrikant | 312911 160 |